Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6465865
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     26K5379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner intern
Lenovo - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 48x32x48x/16x - IDE - intern - Schwarz - für IntelliStation A Pro 62XX; ThinkCentre A30; A50; M50; S50; ThinkCentre A30; A50; M50; S50
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
0.9 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 205 8480 ¦ IBM eserver xSeries 205VL 8480 ¦ IBM IntelliStation A Pro 6217, Pro 6224 ¦ IBM IntelliStation E Pro 6204, Pro 6214, Pro 6216, Pro 6226 ¦ IBM IntelliStation M Pro 6219, Pro 6229, Pro 6230, Pro 6850 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6221 ¦ IBM NetVista A21 6337, 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348 ¦ IBM NetVista A22p 2259, 2292, 6049, 6343, 6349, 6350, 6823, 6825 ¦ IBM NetVista A30 8311, 8313, 8314, 8315 ¦ IBM NetVista A30p 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315 ¦ IBM NetVista A40 6599, 6830, 6831 ¦ IBM NetVista M41 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6823 ¦ IBM NetVista M42 8303, 8304, 8305, 8306, 8307 ¦ IBM NetVista S40 6644, 6645 ¦ IBM NetVista S40p 6646 ¦ IBM NetVista S42 8317, 8319 ¦ IBM NetVista X41 2283, 6274, 6596 ¦ IBM ThinkCentre A30 8191, 8198, 8198 Express Model, 8199, 8316, 8434 ¦ IBM ThinkCentre A50 8320, 8419 ¦ IBM ThinkCentre A50p 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8432, 8433 ¦ IBM ThinkCentre M50 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8413, 8414, 8415, 8430, 8431 ¦ IBM ThinkCentre S50 8183, 8184, 8416, 8417, 8418, 8429 ¦ Lenovo ThinkCentre A30 8191, 8198, 8199, 8316, 8434 ¦ Lenovo ThinkCentre A50 8320, 8419 ¦ Lenovo ThinkCentre A50p 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8432, 8433 ¦ Lenovo ThinkCentre M50 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8413, 8414, 8415, 8430, 8431 ¦ Lenovo ThinkCentre S50 8183, 8184, 8416, 8417, 8418, 8429
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-33 - IDC 40-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert
Zugriffszeit
120 ms (DVD), 110 ms (CD), 110 ms (CD-RW)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, Notfall Eject Loch, EasyWrite
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.