Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre
Artikel-Nr.:
     C1002-6465870
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8935
EAN/GTIN:
     5715063198803
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Lenovo ThinkCentre - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - intern - Schwarz - für J100; J105; ThinkCentre A50p; A51; A51p; A52; E50; E51; M50; M51; M52; M52e; S50; S51
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo J100 8253, 8255, 8456, 8457 ¦ Lenovo J105 8459 ¦ Lenovo ThinkCentre A50p 8193 ¦ Lenovo ThinkCentre A51 8122, 8129, 8132, 8136, 8424, 8425, 9212 ¦ Lenovo ThinkCentre A51p 8420, 8421, 8422, 8423, 8427 ¦ Lenovo ThinkCentre A52 8153, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8289, 8296, 8297, 8327, 8328, 8340, 8343, 8344, 8380, 8381, 8382, 8786, 8788 ¦ Lenovo ThinkCentre E50 8292, 8293, 8295, 8709, 8710, 8711, 8719, 8773, 8774, 8776, 8817, 8818, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219 ¦ Lenovo ThinkCentre E51 8464, 8712, 8715 ¦ Lenovo ThinkCentre M50 8187, 8188, 8414 ¦ Lenovo ThinkCentre M51 8095, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146 ¦ Lenovo ThinkCentre M52 8099, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 9211 ¦ Lenovo ThinkCentre M52e 8299 ¦ Lenovo ThinkCentre S50 8127 ¦ Lenovo ThinkCentre S51 8098, 8171, 8172, 8173
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Lesegeschwindigkeit
40x (CD) / 16x (DVD)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, DVD-ROM
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: dvd laufwerk lenovo, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.