Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision L170m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6465876
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P3656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit ThinkVision L170m kündigt Lenovo einen innovativen Flachbildschirm an. Der L170m verfügt über zwei 2-Watt Lautsprecher, die in den Display-Rahmen integriert sind. Dadurch wird der Klang direkt in Richtung des Nutzers geleitet und gleichzeitig Platz auf dem Schreibtisch gespart. Das Display des ThinkVision 170m verfügt über eine Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten.
Lenovo ThinkVision L170m - LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 300 cd/m² - 450:1 - 16 ms - VGA - Lautsprecher - Business Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.6 kg
Farbe
Business Black
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
ThinkVantage
Videobandbreite
140 MHz
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
16 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.9 cm x 22.2 cm x 41.2 cm
Kontrast
450:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+75 / -75
Vertikaler Betrachtungswinkel
+70 / -60
Steuerelemente und Einstellungen
Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m
Kennzeichnung
MPR II, CSA, UL, TUV, BSMI, VCCI Class B ITE, GOST, DDC-2B, DEMKO, FIMKO, GS, IEC950, ISO 13406-2, MPR III, NEMKO, NOM, SASO, SEMKO, VESA FPMPMI, VESA EDID, CCC, IC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,84*
€ 403,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.