Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6465934
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39M0107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen die Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo hilft Ihnen, effektiver zu arbeiten und wettbewerbsfähiger zu werden.
Lenovo ThinkCentre - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - intern - 3.5" (8.9 cm) - für ThinkCentre A51; S51; ThinkCentre A51; S51
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - intern
Schnittstelle
Floppy
Wechselplatte
Typ
Diskette - 3.5" x 1/6H (8.9 cm x 1/6H)
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkCentre A51 8424, 8425 ¦ IBM ThinkCentre S51 8171, 8172, 8173 ¦ Lenovo ThinkCentre A51 8424, 8425 ¦ Lenovo ThinkCentre S51 8098, 8171, 8172, 8173
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 3.5" (8.9 cm) - von vorne zugänglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.