Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6466070
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42Y9353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner intern
Lenovo - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 48x32x48x/16x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - für J200; J205; S200; S205; ThinkCentre A55; A57; A61; M55; M57
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo J200 ¦ Lenovo J200p ¦ Lenovo J205 ¦ Lenovo S200 ¦ Lenovo S205 ¦ Lenovo ThinkCentre A55 ¦ Lenovo ThinkCentre A57 ¦ Lenovo ThinkCentre A61 ¦ Lenovo ThinkCentre A61e ¦ Lenovo ThinkCentre M55 ¦ Lenovo ThinkCentre M55e ¦ Lenovo ThinkCentre M55p ¦ Lenovo ThinkCentre M57 ¦ Lenovo ThinkCentre M57e ¦ Lenovo ThinkCentre M57p
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.