Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre Multi-Burner Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6466071
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42Y9371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Lenovo ThinkCentre Multi-Burner Plus - Laufwerk - DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.87 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW- (+R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x EIDE - IDC 40-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
Video CD
Schreibgeschwindigkeit
40x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Puffergröße
2 MB
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, dvd brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,21*
€ 370,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.