Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40Y9036 3.5" 250 GB SATA
Lenovo 40Y9036 3.5" 250 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6466167
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y9036
EAN/GTIN:
     4053162046160
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.