Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Ultrabay Slim Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6466184
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T2543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner intern
Lenovo ThinkPad Ultrabay Slim Drive - Laufwerk - Ultrabay Slim - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 24x24x24x/8x - Serial ATA - Plug-in-Modul - 5.25" (13.3 cm) - für ThinkPad R400; T400; T400s; T500; W500; X200; X200 Tablet; X200s
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
1 cm
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
Ultrabay Slim
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, MIC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R400 ¦ Lenovo ThinkPad T400 ¦ Lenovo ThinkPad T400s ¦ Lenovo ThinkPad T500 ¦ Lenovo ThinkPad W500 ¦ Lenovo ThinkPad X200 ¦ Lenovo ThinkPad X200 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X200s
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" (13.3 cm) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 5.25" (13.3 cm)
Zugriffszeit
120 ms (DVD), 110 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Notfall Eject Loch
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.