Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6466208
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T1471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
102 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Merkmale
No-ID, Tunnel Magneto-resistive Recording (TMR) Head Technology
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
83.1 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.