Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Simple-Swap Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 160GB SATA 7200rpm
IBM 160GB SATA 7200rpm
Artikel-Nr.:
     C1002-6466242
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     40K6871
EAN/GTIN:
     4053162362192
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Diese Festplatte erfüllt die hohen und zugleich unterschiedlichen Anforderungen wachsender Unternehmen. Durch das Gehäuse lassen sich die unterstützten xSeries Server Systeme mit einer maximalen Anzahl an Laufwerken ausstatten. Diese Festplatte wurde für den Einsatz in unternehmenskritischen Einsteiger-Server-Applikationen konstruiert.
IBM Simple-Swap - Festplatte - 160 GB - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SATA 1.5Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 8 MB - für eServer xSeries 226; 336
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.84 kg
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Puffergröße
8 MB
Kapazität
160 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, AS/NZ 3548 Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Positionierungszeit
9 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
133 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eServer xSeries 336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,33*
€ 401,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.