Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ServeRAID MR10k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6466247
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43W4282
EAN/GTIN:
     4053162009448
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller
Der ServeRAID-MR10k SAS/SATA Controller aktiviert den Batterie gepuffert DDR2 Cache (iTBBU) des x3850 M2 onboard LSI 1078 Controllers und biete die Möglichkeit die zusätzliche RAID Levels 10, 5, 50, 6, und 60 zu unterstützen (0 und 1 Levels werden genauso wie beim onboard 1078 Controller unterstützt).
Lenovo ServeRAID MR10k - Speicher-Controller (Zero-Channel RAID) - SATA 3Gb/s / SAS - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - für System Storage TS7650G Server Model DD1; System x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller (Zero-Channel RAID) - Plug-in-Karte
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, cUL, IEC950, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS1078
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s / SAS
Puffergrösse
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
0.5 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
3.9 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage TS7650G Server Model DD1 ¦ Lenovo System x3950 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,02*
€ 408,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,33*
€ 407,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.