Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6466399
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T2611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Drives
Lenovo ThinkPad Combo - Laufwerk - Ultrabay Slim - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - Serial ATA - Plug-in-Modul - 5.25" (13.3 cm) - für ThinkPad T400s; T410; T410i; T410s; T410si; X200 Tablet; X201 Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
Ultrabay Slim
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T400s ¦ Lenovo ThinkPad T410 ¦ Lenovo ThinkPad T410i ¦ Lenovo ThinkPad T410s ¦ Lenovo ThinkPad T410si ¦ Lenovo ThinkPad X200 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X201 Tablet
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" (13.3 cm) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.