Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro FX 370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6466419
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     64Y4565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Die neuesten NVIDIA Quadro Grafikkarten für Einsteiger, Quadro FX 370, liefern Topleistung für wenig Geld. Das innovative einheitliche Architekturkonzept der Quadro FX 370 Grafikkarten dient der gezielten, dynamischen Zuteilung der Prozessorleistung für Rechen-, Geometrie- und Shadingverarbeitungsaufgaben und gewährleistet so eine optimale Ausnutzung der Grafikprozessor-Performance. Mit 256 MB Frame-Buffer sind die neuen Quadro-Lösungen für Einsteiger auch Microsoft Vista Ready.
NVIDIA Quadro FX 370 - Grafikkarten - Quadro FX 370 - 256 MB DDR2 - PCIe x16 Low-Profile - für ThinkCentre A58 (SFF); M58 (SFF); M58e (SFF); M58p (SFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
2048 x 1536
API-Unterstützung
DirectX 10
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 1920 x 1200 / VGA: 2048 x 1536
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro FX 370
Verschiedenes
Breite
2.1 cm
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
430 g
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A58 (SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M58 (SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M58e (SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M58p (SFF)
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Grösse
256 MB
Busbreite
64-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.