Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ServeRAID BR10il v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ServeRAID BR10il v2
Artikel-Nr.:
     C1002-6466450
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y4737
EAN/GTIN:
     4053162128156
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Der ServeRAID-BR10il SAS/SATA-Controller v2 ist eine ideale Lösung für Server, die für die Datensicherung und geschäftskritische Anwendungen eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in der Festplattenkonnektivität benötigen. Der Controller ist ein kostengünstiger PCI Express x4-Adapter mit Unterstützung für RAID 0, 1 und 1E. Er bietet die Flexibilität, sowohl SAS- als auch SATA-Festplatten zu verwenden. Der ServeRAID-BR10il SAS/SATA-Controller v2 hat einen Standard-Formfaktor und ist ideal für die Unterstützung von HDDs in einer Serverkonfiguration mit begrenztem Platzangebot.
Lenovo ServeRAID BR10il v2 - Speichercontroller (RAID) - SATA 3Gb/s / SAS - RAID RAID 0, 1, 1E - PCIe x4 - für System x3100 M3; x32XX M3; x3400 M3; x3550 M3; x36XX M3; ThinkServer RS210; TD200; TS200
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe x4
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, EN 61000-3-3, EN55024, MIC, AS/NZS 3548, KCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IBM Director, MegaRAID Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 2003, Red Hat Enterprise Linux 5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS1064E
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 1E
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s / SAS
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.4 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
13 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M3 ¦ Lenovo System x3200 M3 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3400 M3 ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo ThinkServer RS210 ¦ Lenovo ThinkServer TD200 ¦ Lenovo ThinkServer TD200x ¦ Lenovo ThinkServer TS200
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s / SAS - 36 PIN 4iMini MultiLane (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.