Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6466505
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y8267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 31.4 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für BladeCenter HS12 (2.5"); HS22 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
31.4 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,10*
€ 1.319,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,60*
€ 1.308,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,58*
€ 1.285,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,02*
€ 1.260,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,30*
€ 1.221,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.