Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6466522
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41N3323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Lenovo - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz - FRU, CRU - für ThinkCentre A55; A61; M55; M55e; M55p
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A55 ¦ Lenovo ThinkCentre A61 ¦ Lenovo ThinkCentre M55 ¦ Lenovo ThinkCentre M55e ¦ Lenovo ThinkCentre M55p
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" (13.3 cm)
Lesegeschwindigkeit
16x
Unterstützte Medientypen
DVD-ROM
Weitere Suchbegriffe: dvd laufwerk lenovo, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.