Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6466526
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41W0522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 160 GB - intern - 1.8" (4.6 cm) - SATA 3Gb/s - für ThinkPad T400; T410; W700; W701; X200; X200 Tablet; X201; X201 Tablet; X201i Tablet; X301
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
1.8" (4.6 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
160 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
1.8" (4.6 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T400s ¦ Lenovo ThinkPad T410 ¦ Lenovo ThinkPad T410i ¦ Lenovo ThinkPad T410s ¦ Lenovo ThinkPad T410si ¦ Lenovo ThinkPad W700 ¦ Lenovo ThinkPad W700ds ¦ Lenovo ThinkPad W701 ¦ Lenovo ThinkPad W701ds ¦ Lenovo ThinkPad X200 ¦ Lenovo ThinkPad X200 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X200s ¦ Lenovo ThinkPad X200si ¦ Lenovo ThinkPad X201 ¦ Lenovo ThinkPad X201 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X201i ¦ Lenovo ThinkPad X201i Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X201s ¦ Lenovo ThinkPad X301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,23*
€ 835,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,26*
€ 826,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,40*
€ 812,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,01*
€ 788,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,91*
€ 741,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.