Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-C240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6467672
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0651C003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner
Kompakter Dokumentenscanner perfekt für anspruchsvolle Büroumgebungen, an Schaltern und in Bereichen mit Kundenkontakt. Der imageFORMULA DR-C240 ist ein sehr kompakter und leistungsstarker Arbeitsplatzscanner, robust gebaut mit einem zuverlässigen Papiereinzug zur Erfassung mehrerer Dokumente in unterschiedlichen Größen und Formaten, einschließlich Ausweise, Scheck- und Visitenkarten.
Canon imageFORMULA DR-C240 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
60 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
19 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon CapturePerfect, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch, Nuance eCopy PDF Pro Office
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
45 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
45 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Batch Separation, Smooth Background, 3D-Farbkorrekturverarbeitung, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Contrast Arrangment, Auto Resolution, Long Document Scanning, Scan Area Setting
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.1 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
23.1 cm
Gewicht
2.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,26*
€ 582,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,12*
€ 582,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,80*
€ 573,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,50*
€ 565,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.