| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6472574 Herst.-Nr.: 49044 EAN/GTIN: 0023942490449 |
| |
|
| | |
| Bringen Sie Farbe auf Ihren Schreibtisch! Gönnen Sie sich die zu Ihrem externen Verbatim-Festplattenlaufwerk passende GO NANO-Maus! Zur kabellosen Verwendung der Maus schließen Sie den Nano-Empfänger einfach an einen USB-Anschluss an. Der Nano-Empfänger ist so klein, dass er immer eingesteckt bleiben kann. Extrem praktisch für unterwegs und zu Hause auf dem Schreibtisch! Zur Schonung der Akkus verfügt die GO NANO-Maus über einen Ruhemodus. Nach einer kurzen Zeit der Inaktivität wechselt die Maus in den Ruhemodus. Ein einfacher Tastendruck genügt, um die Maus aus dem Ruhezustand zurückzuholen. Die mit einer Auflösung von 1600 dpi zur genauen Bewegungssteuerung ausgestattete GO NANO-Maus besitzt ein ergonomisches Design. Mit ihrer glatten und strukturierten Oberfläche liegt sie bequem in der Hand. Verbatim Wireless Mouse GO NANO - Maus - optisch - kabellos - RF - kabelloser Empfänger (USB) - Caribbean Blue Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Caribbean Blue | | Gerätetyp | Maus | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4.x oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Batterie | Typ | Typ AAA | | Installierte Anzahl | 2 | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | | Schnittstelle | RF | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Verbatim Mäuse, mouse bluetooth funk, cordless maus |
| | |
| |