Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-890596 Herst.-Nr.: 43825 EAN/GTIN: 4011104438251 |
| |
|
| | |
| Verbatim M-Disc ist der Standard in der digitalen Speicherung, konzipiert für die Aufbewahrung und den Schutz Ihrer Dateien. Dabei werden Ihre Daten in eine steinähnliche Speicherschicht gebrannt, die unempfindlich gegen Licht, Temperatureinwirkung und Feuchtigkeit ist. Von Millenniata durchgeführte Tests zur Branchennorm ISO/IEC 10995 ergaben, dass die erwartete Lebensdauer einer M-Disc DVD 1.332 Jahre beträgt und nur 5 % der Datenträger nach 667 Jahren Zeichen von Datenverlust aufweisen werden. Die erwartete Lebensdauer liegt demzufolge bei mehreren hundert Jahren. Sie können also absolut sicher sein, dass Ihre kostbaren Fotografien, Musikbibliotheken, medizinischen Dokumente und andere wichtige Daten auf einem Speichermedium aufbewahrt werden, das ein Leben lang hält. Verbatim M-Disc - 10 x BD-R - 25 GB 4x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | | Kennzeichnung | ISO/IEC 10995 | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, M-Disc, M-Disc Laufwerk, verbatim blu-ray bd-r 25gb, cd ablage |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,38* | € 38,94* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 29,33* | € 38,96* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,22* | € 38,98* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 30,43* | € 40,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,54* | € 44,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|