| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6478857 Herst.-Nr.: C5650Y-XL-FRC EAN/GTIN: 7612735020432 |
| |
|
| | |
| Farbdruckvorgänge erfordern hochwertige, leistungsstarke Tonerkartuschen. Deshalb hat Clover hohe Investitionen in Farblasertechnologien getätigt, um sicherzustellen, dass seine Kartuschen dieselbe Farbqualität, dieselbe Leistung und denselben Seitenertrag wie Markenkartuschen aufweisen und gleichzeitig erheblichen Mehrwert liefern. FREECOLOR - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 43872305) - für OKI C5650dn, 5650n, 5750dn, 5750n Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | OKI 43872305 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | OKI C5650dn, 5650n, 5750dn, 5750n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner freecolor gelb, lasertoner, lasertoner yellow |
| | |
| |