Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6478865
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     CLP415Y-FRC
EAN/GTIN:
     7612735020531
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Farbdruckvorgänge erfordern hochwertige, leistungsstarke Tonerkartuschen. Deshalb hat Clover hohe Investitionen in Farblasertechnologien getätigt, um sicherzustellen, dass seine Kartuschen dieselbe Farbqualität, dieselbe Leistung und denselben Seitenertrag wie Markenkartuschen aufweisen und gleichzeitig erheblichen Mehrwert liefern.
FREECOLOR - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-Y504S/ELS) - für Samsung CLP-415N, 415NW; CLX-4195FN, 4195FW, 4195N; Xpress C1810W, C1860FW
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung CLT-Y504S/ELS
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1800 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-415N, 415NW ¦ Samsung CLX-4195FN, 4195FW, 4195N ¦ Samsung Xpress C1810W, C1860FW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.