Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3903-L600 Interne Festplatte 3.5 Zoll 6 GB SATA
Fujitsu S26361-F3903-L600 Interne Festplatte 3.5 Zoll 6 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6488059
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3903-L600
EAN/GTIN:
     4053026861472
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 6 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY RX300 S8, RX350 S8, SX150 S8, SX350 S8, TX1330 M1, TX150 S8, TX2540 M1, TX300 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
128 MB
Kapazität
6 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX300 S8 (3.5"), RX350 S8 (3.5"), SX150 S8 Universal Storage Server (3.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (3.5"), TX1330 M1 (3.5"), TX150 S8 (3.5"), TX2540 M1 (3.5"), TX300 S8 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,81*
€ 642,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,44*
€ 639,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,54*
€ 626,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,95*
€ 613,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.