Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3926-L100 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 2.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3926-L100 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 64 MB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6491657
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3926-L100
EAN/GTIN:
     4058154062494
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für PRIMERGY RX2560 M1 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,06*
€ 397,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.