| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6493462 Herst.-Nr.: 36346 EAN/GTIN: 4002888363464 |
| |
|
| | |
| VGA Monitorkabel, DDC-fähig für höchste Auflösungen Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie. Läßt sich hervorragend von Hand festschrauben, ohne Schraubendreher. Doppelt geschirmtes Multi-Coax-Kabel Farbe: beige mit roten Schrauben Zwei Versionen verfügbar: 15 Pol HD m/m und m/f Längen von 0,25m bis 20m. Lindy - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 10 m - geformt, Daumenschrauben - Cool Gray Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | | Farbe | Cool Gray | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben, Ferritkern | | Länge | 10 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | DDC | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |