Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6494602
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-8000NLSA/7-S11
EAN/GTIN:
     5055146642374
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - nearline - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Caddy
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.