Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
Verbatim Store 'n' Go Portable
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6502299
Hersteller:
Verbatim
Herst.-Nr.:
53198
EAN/GTIN:
4021499531987
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Enorm leistungsstarker Speicher mit einer USB 3.0 "SuperSpeed"-Schnittstelle ist das Merkmal der externen Store 'n' Go Festplatte. Die USB 3.0 Schnittstelle bietet bis zu zehnmal schnelleren Datentransfer als USB 2.0 (basierend auf USB Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine superschnelle Datenübertragung für Zuhause oder unterwegs. Das superschöne Design dieser Festplatte harmoniert hervorragend mit Ihrem modernen Arbeitsplatz. Die externe Festplatte Store 'n' Go ist USB 3.0-Bus-gespeist und abwärtskompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen. Die Stromversorgung für den Betrieb dieser externen Festplatte erfolgt direkt über den USB-Port und so ist sie sofort einsatzbereit.
Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
81 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
14.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, Green Button, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
verbatim external hdd usb3.0
,
external hdd
,
external hdd 2tb
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 1 TB, Schwarz
Verbatim
53194
ab € 44,21*
Zubehör
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 1 TB, Silber
Verbatim
53197
ab € 46,02*
Zubehör
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Verbatim
53195
ab € 56,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen