| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6512762 Herst.-Nr.: TK-5140K EAN/GTIN: 5712505716243 |
| |
|
| | |
| Kyocera TK 5140K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera mita, lasertoner |
| | |
| |