Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J41A Großformat Medium 30,5 m Satin
HP E4J41A Großformat Medium 30,5 m Satin
Artikel-Nr.:
     C1002-6513502
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J41A
EAN/GTIN:
     0848412014457
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday - Seidig - 7,4 mil - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 180 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet L25500, L26500, L28500, L65500; Scitex LX600, LX800, LX820
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
180 g/m²
Medienstärke
7,4 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
96
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
130
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L25500, L26500, L28500, L65500 ¦ HP Scitex LX600, LX800, LX820
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.