Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J40A Großformat Medium 30,5 m Satin
HP E4J40A Großformat Medium 30,5 m Satin
Artikel-Nr.:
     C1002-6513505
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J40A
EAN/GTIN:
     0848412014440
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Standard Fotopapier eignet sich für den alltäglichen Druck farbiger Fotos zu einem attraktiven Preis. Dieses recyclingfähige, glänzende Papier trocknet schnell und ist für alle Tintenstrahldrucker verwendbar.
HP Everyday - Seidig - 7,4 mil - Rolle (137,2 cm x 30,5 m) - 180 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet L25500, L26500, L28500, L65500; Scitex LX600, LX800, LX820
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (137,2 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
180 g/m²
Medienstärke
7,4 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
96
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
130
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L25500, L26500, L28500, L65500 ¦ HP Scitex LX600, LX800, LX820
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.