Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6513516
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3H69A
EAN/GTIN:
     0848412014976
HP - Matt - permanenter Klebstoff - 248 Mikron - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 270 g/m² - 1 Rolle(n) Vinyl - für DesignJet L26500, L28500; Latex 280, 310, 330, 360
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Vinyl
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
270 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig, wetterbeständig, sofortige Trocknung, auch für Kaltlaminierungen geeignet
Medienstärke
248 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
83
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
78
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L26500, L28500 ¦ HP Latex 280, 310, 330, 360
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.