Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6514337
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     M1F73AT
EAN/GTIN:
     0889296787532
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kurbeln Sie Ihre Produktivität und Kreativität an und stellen Sie mit dem HP Z Turbo Drive G2 (PCIe, Solid State-Laufwerk) optimierte Workflows für HP Workstations bereit. Das Laufwerk bietet im Vergleich zu einem traditionellen Solid State-Laufwerk die vierfache Leseleistung, ist jedoch zu einem vergleichbaren Preis erhältlich.
HP Z Turbo Drive G2 - SSD - 256 GB - intern - M.2 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für Workstation Z1 G3, Z440, Z640, Z840
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gewicht
51 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Formfaktor: halbe Höhe und halbe Länge
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1.08 GBps (lesen)/ 800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
120000 IOPS
4 KB Random Write
60000 IOPS
SSD-Leistung
146 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1 G3, Z440, Z640, Z840
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,99*
€ 456,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.