Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SlimLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8X DVD±R/RW Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
HPE 8X DVD±R/RW Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6514978
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     399402-001
EAN/GTIN:
     5704327164234
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
HPE SlimLine - Laufwerk - Media Bay - DVD+RW - 8x - IDE - intern - Carbon Black - für ProLiant DL360 G4, DL360 G4p, DL365 G5, DL380 G5, DL585 G5, DL785 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
1.27 cm
Farbe
Carbon Black
Gerätetyp
DVD+RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Einschub-Kompatibilität
Media Bay
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 G4, DL360 G4p, DL365 G5, DL365 G5 Base, DL365 G5 Entry, DL365 G5 High Efficiency, DL365 G5 Performance, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Availability Storage Server, DL380 G5 High Efficiency, DL380 G5 High Performance, DL380 G5 Performance, DL585 G5, DL585 G5 High Performance, DL585 G5 Performance, DL785 G5
Optischer Speicher
Typ
DVD+RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.