Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST Travelstar Z5K320 HTS543225A7A384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.25007.020 Interne Festplatte 250 GB 5400 RPM SATA
Acer KH.25007.020 Interne Festplatte 250 GB 5400 RPM SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6521329
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25007.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Travelstar Z5K320 ist eine 2,5-Zoll (6,35 cm)-Festplatte mit 5400 U/min, 7 mm Bauhöhe. Die Z5K320 kommt schlankeren und robusteren Gerätedesigns entgegen. Diese Modelle liefern erstklassige Akustik mit einem nahezu geräuschlosen Betrieb.
HGST Travelstar Z5K320 HTS543225A7A384 - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - für Aspire ONE 522, D270
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire ONE 522-BZ465, 522-BZ824, 522-BZ897, 522-C5Dgrgr, 522-C5Dkk, 522-C5Dkk_W7625, 522-C5Dkk25_3c, 522-C5Grr, 522-C6Dgg, 522-C6Dkk, D270, D270-1182, D270-1186, D270-1375, D270-1402, D270-1410, D270-1430, D270-1454, D270-1461, D270-1492, D270-1607, D270-1628, D270-1679, D270-1806, D270-1824, D270-1834, D270-1835, D270-1855, D270-1865, D270-1887, D270-1892, D270-1895, D270-26Cbb, D270-26Ckk, D270-26Crr, D270-26Cws, D270-26Dbb, D270-26Dbb32_6c, D270-26DBLw, D270-26DGkk, D270-26Dkk, D270-26Dkk32_6c, D270-26Drr, D270-26Dw, D270-26Dws, D270-26Dws32BTBLN, D270-28Ckk, D270-28Dbb Education, D270-28Dkk, D270-28Dkk32BT, D270-28Dw, D270-28Dws, D270-28Dws32BT, D270-N261G323bb, D270-N261G323cw, D270-N261G326ck, D270-N261G326cr, D270-N261G326cw, D270-N261G326ws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.