Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6523426
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0051,0102
EAN/GTIN:
     4011324051018
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Kassen-Farbband
Von KMP erhalten Sie Farbbänder in hoher Qualität für nahezu alle am Markt befindlichen Matrixdrucker, Rechenmaschinen, Registrierkassen, Farbtuch-Drucksysteme und Schreibmaschinen.
KMP - Schwarz / Rot - 13 mm x 6 m - Farbband
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz / Rot
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Bandgröße
13 mm x 6 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.