Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G29 Driving Force


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6523469
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     941-000112
EAN/GTIN:
     5099206057302
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Driving Force von Logitech G wurde voll und ganz für das perfekte Fahrerlebnis entwickelt und bringt die neuesten Rennspiele auf das höchste Level. Du hast Rennsimulation einfach noch nicht wirklich erlebt, wenn du noch nie am Lenkrad deines Superautos gesessen hast. Achte darauf, das passende Lenkrad auszuwählen: G29 für PS5, PS4, PS3 und PC G920 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC.
Logitech G29 Driving Force - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden - für Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Rad drehbar um 900 Grad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Lenkrad- und Pedale-Set
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Spielkonsole (1.) Details
Typ
Lenkrad
Funktionen
Force-Feedback, Status-LED
Steuerungen
D-Pad, Schaltpaddel, Schieberegler
Spielkonsole (2.) Details
Typ
Pedale
Funktionen
Automatische Kalibrierung, Teppich-Greifsystem
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004824
ab € 49,63*
Zubehör
Logitech
910-003507
ab € 105,58*
Zubehör
Logitech
910-001357
ab € 20,38*
Zubehör
Logitech
980-000403
ab € 107,58*
Zubehör
Logitech
980-000468
ab € 216,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.