| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6530077 Herst.-Nr.: 941-000124 EAN/GTIN: 5099206059009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei Bestellung des Driving Force-Rennlenkrads G920. Skins mit Logitech G und E-Sports-Teams Cloud 9 und TeamSoloMid Car-Designs sind erhältlich für: PC, Xbox One und PlayStation 4. Driving Force wurde für die aktuellen Rennsimulationen auf der Xbox One -Konsole entwickelt. Nachdem du G920 Driving Force erlebt hast, wirst du nicht mehr mit herkömmlichen Controllern Vorlieb nehmen wollen. G920 Driving Force ist bei Verwendung der Logitech Gaming Software auch mit ausgewählten PC-Titeln kompatibel. Erlebe jede Gewichtsverlagerung und jedes Durchdrehen der Räder. Kurvenfahrten und Bodenbeschaffenheit sind ebenso realistisch am Lenkrad spürbar wie das Driften bei Über- oder Untersteuern. Das Force Feedback mit zwei Motoren simuliert alle auf das Lenkrad einwirkenden Kräfte realitätsgetreu. Driving Force hält den Belastungen beim Renneinsatz stand und ist auf einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Stahlkugellager in der Lenkradwelle sowie Schalthebel und Pedale aus Edelstahl machen das G920 zum Rennlenkrad für die Langstrecke. Der hochwertige handgenähte Lederbezug des Lenkrads verbessert den Komfort und gibt dir das Gefühl, am Steuer eines echten Hochleistungsrennwagens zu sitzen. Logitech G920 Driving Force - Lenkrad- und Pedale-Set - kabelgebunden - für Microsoft Xbox One Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Rad drehbar um 900 Grad | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Netzteil | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 | Spielkonsole (1.) Details | Typ | Lenkrad | ![](/p.gif) | Funktionen | Force-Feedback | ![](/p.gif) | Steuerungen | D-Pad, Schaltpaddel | Spielkonsole (2.) Details | Typ | Pedale | ![](/p.gif) | Funktionen | Automatische Kalibrierung, Teppich-Greifsystem | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Xbox One |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |