Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primax KBRF36211 Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6531748
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KB.RF40P.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Primax KBRF36211 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Tschechisch - Silber - für Aspire Z3801, Z5761, Z5763, Z5763 3D, Z5801
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle
2.4 GHz
Verschiedenes
Farbe
Silber
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Lokalisierung und Layout
Tschechisch
Tastenanzahl
105
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire Z3801, Z3801-E2028, Z3801-E2062, Z3801-H61, Z5761, Z5761-001, Z5761-003, Z5761-006, Z5761-010, Z5761-ER20P, Z5761-UR20P, Z5763, Z5763 3D, Z5763-026, Z5801, Z5801-E2068, Z5801-H67
Zeigegerät
Typ
Maus
Weitere Suchbegriffe: notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.