Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1TB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Fujitsu 1TB SATA 6Gb/s 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6532431
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3907-L100
EAN/GTIN:
     4063872056656
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1 (2.5"), BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M4 (2.5"), CX2550 M4 liquid cooling (2.5"), CX2550 M5 (2.5"), CX2560 M4 air cooling (2.5"), CX2560 M4 liquid cooling (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M4 PCI air cooling (2.5"), CX2570 M4 SXM2 liquid cooling (2.5"), RX1330 M1 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.