Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fusion ioMemory PX600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6534971
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5546-L131
EAN/GTIN:
     4053026874007
Fusion ioMemory PX600 - SSD - 1.3 TB - intern - Niedrigprofil - PCIe 2.0 x8 - für PRIMERGY RX2530 M2, RX2540 M2, RX2560 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, TX2560 M1, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Niedrigprofil
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.3 TB
Schnittstelle
PCIe 2.0 x8
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Niedrigprofilklammer
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC, JEIDA, RoHS, C-Tick Class A
Stromversorgung
Energieverbrauch
24 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Interner Datendurchsatz
2700 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
235000 IOPS
4 KB Random Write
375000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 2.0 x8
Kompatibles Schaltfeld
Niedrigprofil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M2 (2.5"), RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, TX2560 M1, TX2560 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.359,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.661,91*
€ 6.737,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.606,09*
€ 6.671,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.450,66*
€ 6.486,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.380,79*
€ 6.403,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.359,13*
€ 6.377,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.