Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 2TB 2.5" 7.2K 512e SATA 6G Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Fujitsu 2TB 2.5" 7.2K 512e SATA 6G Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6551430
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3906-L200
EAN/GTIN:
     4054681931241
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX200 S8, RX2520 M1, RX300 S8, RX350 S8, SX150 S8, SX350 S8, TX1320 M2, TX1330 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Geschäftskritisch
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S8 (2.5"), RX2520 M1 (2.5"), RX300 S8 (2.5"), RX350 S8 (2.5"), SX150 S8 Universal Storage Server (2.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (2.5"), TX1320 M2 (2.5"), TX1330 M1 (2.5"), TX150 S8 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,92*
€ 588,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,56*
€ 588,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,82*
€ 586,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,05*
€ 584,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,27*
€ 577,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.