Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 900GB SAS 10K Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Fujitsu 900GB SAS 10K Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6551445
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5551-L190
EAN/GTIN:
     4054681927763
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY RX2520 M1, RX2560 M1, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1330 M1, TX2540 M1, TX2560 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S4 (2.5"), RX200 S8 (2.5"), RX2520 M1 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX300 S8 (2.5"), TX1320 M1 (2.5"), TX1320 M2 (2.5"), TX1330 M1 (2.5"), TX150 S8 (2.5"), TX150 S8r (2.5"), TX2540 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.