Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6567344
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0K26784
EAN/GTIN:
     0889955031464
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses SSD mit 1 TB, 2,5", SATA, 6 Gbps liefert eine ausgesprochen schnelle und konsistente Leistung mit einer 6-Gbps-SATA-Schnittstelle. Vollständig kompatibel mit den ThinkStation Systemen.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 1 TB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption 2.0 - für ThinkStation P310; P410 (Tower); P500 (2.5"); P510; P700 (2.5"); P900 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
78 g
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS, KC, OPAL 2.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P310 ¦ Lenovo ThinkStation P410 (Tower) ¦ Lenovo ThinkStation P500 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation P510 ¦ Lenovo ThinkStation P700 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation P900 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,67*
€ 974,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,01*
€ 966,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,06*
€ 944,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,35*
€ 917,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,07*
€ 869,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.