Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Chamois Marmora


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6574991
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103071006
EAN/GTIN:
     4014969350423
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Chamois Marmora - A5 (148 x 210 mm) - 220 g/m² - 5 Karte(n) Faltkarte
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A5 (148 x 210 mm)
Medientyp
Faltkarte
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Chamois Marmora
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06345*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,81269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 19,44345*
€ 23,13771
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,29345*
€ 22,95921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,62345*
€ 22,16191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,87345*
€ 21,26941
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,41345*
€ 20,72201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 14,06345*
€ 16,73551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.