Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Taupe


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6575012
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103009049
EAN/GTIN:
     4014969660546
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Taupe - A7 (74 x 105 mm) - 220 g/m² - 5 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Media
Mediengrößen
A7 (74 x 105 mm)
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Taupe
Format Medien mit Karten
A6 (105 x 148 mm)
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Weitere Suchbegriffe: kartenkassette rössler, briefkarten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4227*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,08454* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,1427*
€ 9,68981
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,9027*
€ 9,40421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,5327*
€ 8,96391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,2027*
€ 8,57121
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,9727*
€ 8,29751
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,4227*
€ 6,45301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.