Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6588903
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     ABS175B1
EAN/GTIN:
     6922572229020
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Velleman - Schwarz - 1 kg - 428 m - ABS-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2002/96/EC, RoHS 2011/65/EU
Verbrauchsmaterial
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Länge
428 m
Drucktechnologie
FDM
Rollenbreite
7 cm
Verbrauchsmaterialtyp
ABS-Filament
Rollendurchmesser
20 cm
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
220 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.