| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6591177 Herst.-Nr.: S26391-F1503-L500 EAN/GTIN: 4054681961309 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA - 5400 rpm - für LIFEBOOK E736, E746, E756 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Höhe | 7 mm | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK E736, E746, E756 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| | |
| |