Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3925-L100 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3925-L100 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6591179
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3925-L100
EAN/GTIN:
     4054681939742
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Celsius C740, J550, J580, M7010, M740, M770, R940, R970, W550, W570, W580
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C740, J550, J550/2, J580, M7010, M7010X, M7010Xpower, M740, M740 POWER, M770powerx, M770x, R940, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power (2.5"), W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+, W580, W580power, W580power+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.