Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Triple Writer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Triple Writer Laufwerk BD-RE Serial ATA intern 5.25" Ultra Slim 13,3 cm für Celsius J580 M770 ESPRIMO D538 D538/E94 D738 D958 P558/E94 P758 P758/E94 P958
Fujitsu Triple Writer Laufwerk BD-RE Serial ATA intern 5.25" Ultra Slim 13,3 cm für Celsius J580 M770 ESPRIMO D538 D538/E94 D738 D958 P558/E94 P758 P758/E94 P958
Artikel-Nr.:
     C1002-6593065
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3927-L310
EAN/GTIN:
     4054681949680
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Fujitsu Triple Writer - Laufwerk - BD-RE - Serial ATA - intern - 9,5 mm Höhe (9,5 mm Höhe) - für Celsius J580, M7010, M770; ESPRIMO D538/E94, D738, D958, P558/E94, P758, P758/E94, P958
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550, J550/2, J580, M7010, M7010X, M7010Xpower, M770powerx ¦ Fujitsu ESPRIMO D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D738/E85+, D738/E94+, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P558/E94+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P958/E85+, P958/E94+, P958/power
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
5.25" Ultra Slim (13.3 cm Ultra Slim) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Medienzuführungstyp
Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.