Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell FPM185 KVM-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-0919273
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7485909
EAN/GTIN:
     0636430073354
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die ultraflache KMM-LED-Konsole ist mit der Flachbildschirm-Technologie ausgestattet. Das umweltfreundliche Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist frei von Quecksilberrückständen, wie man sie in herkömmlichen LCD-Konsolen findet, deren Display von hinten mit CCFL (Common Cathode Florescent Lamps, Glühlampen mit gewöhnlicher Kathode) beleuchtet wird. Das 18,5-Zoll (46,99 cm)-Breitbild-Display unterstützt sowohl Legacy-Server- als auch Breitbild-Videomodi. So wird die Arbeit mit mehreren gleichzeitig geöffneten Fenstern erleichtert. Dieses Produkt wird über einen 15-poligen D-Sub-VGA-Anschluss angeschlossen und unterstützt 28 VESA-Modi, VESA DPMS Energieverwaltung sowie Plug-and-Play-Funktionen. Darüber hinaus verbraucht der Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung weniger Strom als herkömmliche LCD-Displays.
Dell FPM185 - KVM-Konsole - USB - 47 cm (18.5") - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 - 1U - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
47 cm (18.5")
Besonderheiten
A-Si-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
1366 x 768
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
Plug and Play, VESA DPMS, RoHS
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ VGA (DB-15)
KVM
Besonderheiten
Deutsches Tastaturlayout
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
VESA-Halterung
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.089,76*
€ 1.174,67*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.129,04*
€ 1.219,18*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.447,29*
€ 1.551,30*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,67*
€ 1.397,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,96*
€ 1.392,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,63*
€ 1.340,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,10*
€ 1.316,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,76*
€ 1.296,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A7485911
ab € 83,70*
Zubehör
Dell
A7547309
ab € 256,33*
Zubehör
Dell
A7547310
ab € 343,22*
Zubehör
Dell
A7547311
ab € 306,49*
Zubehör
Dell
A7547312
ab € 343,06*
Zubehör
Dell
A7547313
ab € 426,08*
Zubehör
Dell
A7485895
ab € 758,58*
Zubehör
Dell
A7522216
ab € 1.729,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.